Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 363446
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:363446
Rubix:d367440
Producator:BAB6SL0,8X7 190 X 220 X 15 X 10 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 363446 SIMRIT - 363446 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
