Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022053
Lip ring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022053
Rubix:d355915
Producator:67022053

Detalii produs : 67022053 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 013,00X019,00X03,00 WAO NBR SEAL TO DIN3760 R26 013
The WA is a unilateral radial-effect sealing ring intended for rotating or pivoting shafts and available, as an option, with a protective lip (WAS) on the side opposite to the fluid to prevent any penetration of dirt from the outside.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 13 mm |
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere