Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49058914
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49058914
Rubix:d459274
Producator:BAB SL0 5 18 X 30 X 6 X 0 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 49058914 SIMRIT - 49058914 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
