Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49430637
V-ring (V) 300 L - ozone resistant (OZB) - vulcanised in form (FORM)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49430637
Rubix:d354484
Producator:49430637


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 270 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 283 mm |
| Lățime | 10.5 mm |
Detalii produs : 49430637 DICHTOMATIK - FREUDENBRG 90017749 VL300 300,270X283X10.5 NBR60 DICHTOMATIK
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 270 mm |
| Diametrul exterior | 283 mm |
| Lățime | 10.5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere