Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49074290
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49074290
Rubix:d464740
Producator:BAB5SL 1 0 140 X 160 X 8 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49074290 SIMRIT - SIMRIT 49074290 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
