Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 6978
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:6978
Rubix:d467704
Producator:BA U2 SL 18 X 35 X 10 X 6,50 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 6978 SIMRIT - 6978 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
