Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49471404

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:49471404
Rubix:d365169
Producator:49471404
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior42 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 49471404 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 042,00X055,00X07,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate15 g
Diametrul interior42 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere