Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 60028
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:60028
Rubix:d1269167
Producator:507171
EAN:0085311038836


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 152.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 60028 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 60028
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 274,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 152.4 mm |
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură dublă de armătură metalică cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere