Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412969
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412969
Rubix:d462856
Producator:40412969

Documente
Detalii produs : 40412969 SIMRIT - SIMRIT 40412969 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
