Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 407296
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:407296
Rubix:d464113
Producator:BAUM4SLX7 56 X 70 X 8 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 407296 SIMRIT - 407296 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 56 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
