Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 411520
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:411520
Rubix:d459746
Producator:BAUM4X7 44 X 65 X 8 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 411520 SIMRIT - 411520 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
