Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 455649
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:455649
Rubix:d373209
Producator:455649

Documente
Detalii produs : 455649 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 455649 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
