Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 460943
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:460943
Rubix:d466190
Producator:BAUM4SLX7 48 X 72 X 8 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 460943 SIMRIT - 460943 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 48 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
