Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 470450
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:470450
Rubix:d365924
Producator:BAU7SLX2 145 X 190 X 17 X 14 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 470450 SIMRIT - 470450 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 145 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
