Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49072209
Rod Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49072209
Rubix:d465411

Documente
Detalii produs : 49072209 SIMRIT - SIMRIT 49072209 SHAFT SEAL
Puncte forte
•Combination seal with minimal space requirements, which seals inwards and wipes outwards
The component needs no additional element (circlip) for axial fixing within the housing
Long service life
Robust design
The component needs no additional element (circlip) for axial fixing within the housing
Long service life
Robust design
Aplicații
Rod seal e.g. for ISO cylinders
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 10.7 mm |
| Material | au |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere