Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67081669
Shaft sealing ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67081669
Rubix:d353195
Producator:W 44,45 x 63,5 x 9,52 B S NBR 70 FSGS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
Detalii produs : 67081669 DICHTOMATIK - 67081669 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere