Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 478764
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:478764
Rubix:d356344
Producator:478764

Documente
Detalii produs : 478764 DICHTOMATIK - 478764 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
