Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67043080
WC Shaft seal ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67043080
Rubix:d353297
Producator:WC 120X146X16 NBR 70

Detalii produs : 67043080 DICHTOMATIK - 67043080 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
