Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 474123
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:474123
Rubix:d373224
Producator:474123

Documente
Detalii produs : 474123 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 474123 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
