Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 476382
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:476382
Rubix:d461559
Producator:BAUM3SLX7 38 X 55 X 10 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 476382 SIMRIT - 476382 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
