Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 366346
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:366346
Rubix:d478511
Producator:366346


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
Documente
Detalii produs : 366346 SIMRIT - 366346 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere