Curea trapezoidală clasică Gates C59 22X1570LP/1512LI VULCOPOWER
Curea trapezoidală clasică Gates
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gates:C59 22X1570LP/1512LI VULCOPOWER
Rubix:105244
Producator:942360590

Detalii produs : C 59 22X1512 Li/1570 Lp VULCOPOWER - CUREA C 59 22X1512 Li/1570 Lp VULCOPOWER GATES
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c59 |
| Lungimea interioară | 1502 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1560 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
