Referințe
Gedore:K 32 SL 33
Rubix:d818314
Producator:2734400
EAN:4010886935958

Detalii produs : K 32 SL 33 GEDORE - K 32 SL 33 GEDORE
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 800 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 33 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
