Referințe
Gutekunst:D-195A-12
Rubix:d1198945
Detalii produs : D-195A-12 GUTEKUNST - COMPRESSION SPRING GUTEKUNST D-195A-12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 11 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
