• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(86.825)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. 4 L 26.6 PP/N HYDAC - 4 L 26.6 PP/N HYDAC

    Maxilarul de prindere Hydac 4 L 26.6 PP/N

    Maxilarul de prindere Hydac

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Hydac:4 L 26.6 PP/N
    Rubix:d494635
    Producator:265411
    brand logo

    Detalii produs : 4 L 26.6 PP/N HYDAC - 4 L 26.6 PP/N HYDAC


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    03350-06 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-06K1750.0724001 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.0724001K1751.0726502 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.072650204526-12 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04526-12K0591.065217 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0591.0652174932471797 MILWAUKEE - SCREWDRIVER MILWAUKEE 4932471797K0946.05600 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0946.05600M18 FHIW2P12-0X MILWAUKEE - NUT RUNNER MILWAUKEE M18 FHIW2P12-0XK0598.1253 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.125304525-08 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04525-08K0975.1252 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0975.1252K1750.0503001 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.050300103350-16 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-16K1557.1252 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1557.12523 L 21.3 PP/N HYDAC - 3 L 21.3 PP/N HYDAC
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut