Referințe
Igus:GSM-0407-05
Rubix:d401825
Detalii produs : GSM-0407-05 IGUS - GSM-0407-05 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Lățime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Lățime | 5 mm |