Referințe
Igus:XFM-1012-22
Rubix:d398486
Detalii produs : XFM-1012-22 IGUS - XFM-1012-22 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 22 mm |