Referințe
Igus:ZFM-1214-20
Rubix:d402462
Detalii produs : ZFM-1214-20 IGUS - IGUS ZFM-1214-20 IGLIDUR Z FLANGE BEARING
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

