Referințe
Permaglide®:BUCHSE PAP 140100 P10
Rubix:d459209
Producator:80601500

Detalii produs : PAP 140100 P10 PERMAGLIDE - PAP 140100 P10 PERMAGLIDE
Socket PAP, maintenance-free, with steel back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,867 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 500x300x60 mm |
| Diametrul interior | 140 mm |
| Lățime | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
