Referințe
Igus:ASM-1016-06
Rubix:d398748
Detalii produs : ASM-1016-06 IGUS - ASM-1016-06 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 6 mm |