Referințe
Igus:JFM-0810125-10
Rubix:d398687
Detalii produs : JFM-0810125-10 IGUS - JFM-0810125-10 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lățime | 12.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

