Referințe
Igus:MFM-0103-02
Rubix:d397600
Detalii produs : MFM-0103-02 IGUS - IGUS MFM0103-02 SLEEVE BEARING WITH FLANGE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3 mm |
| Lățime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

