Referințe
Igus:MFM-1618-12
Rubix:d398715
Detalii produs : MFM-1618-12 IGUS - MFM-1618-12 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Lățime | 12 mm |