Referințe
Igus:WSM-0405-08
Rubix:d401828
Detalii produs : WSM-0405-08 IGUS - WSM-0405-08 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Lățime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Lățime | 8 mm |