Referințe
Igus:MSM-1016-50
Rubix:d402135
Detalii produs : MSM-1016-50 IGUS - MSM-1016-50 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 50 mm |