Referințe
Igus:MSM-1418-20
Rubix:d402050
Detalii produs : MSM-1418-20 IGUS - MSM-1418-20 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Lățime | 20 mm |