Referințe
Igus:WSM-2830-10
Rubix:d401805
Detalii produs : WSM-2830-10 IGUS - WSM-2830-10 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 10 mm |