Referințe
Igus:WSM-3034-16
Rubix:d397679
Detalii produs : WSM-3034-16 IGUS - IGUS BUSH WSM-3034-16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 34 mm |
| Lățime | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

