Referințe
HANDELSWARE:8X12X16 BP25
Rubix:88398
Detalii produs : 8X12X16 BP25 BUCSA - 8X12X16 BP25 BUCSA
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

