Referințe
INA:NRA3,5X19,8-G2/0-10
Rubix:d1228995
Producator:0000511959065
EAN:4012802200591

Detalii produs : NRA3,5X19,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRA3,5X19,8-G2/0-10
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, form A, face flat, end profile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
| Lățime | 19.8 mm |
| 19,8 mm | |
| 19,8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
