Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA RALE25-NPP-B, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 25.5 mm
Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RALE25-NPP-B
Rubix:d1231672
Producator:RALE25-NPP-B

Detalii produs : RALE25-NPP-B INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA RALE25-NPP-B
Tensioning bearing, P-seal washer on both sides of the bearing, spherical outer ring, eccentric ring fixing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x47x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 120 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 25.5 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10700 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
