Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SKF YET 203, Diametrul exterior: 40 mm | Diametrul interior: 17 mm | Lățime: 28.6 mm

Y-bearing YET Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:YET 203
Rubix:7830
Producator:30331
EAN:7316577295262
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime28.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : YET 203 SKF - SKF RULMENT YET 203


Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is intended for use in applications where the direction of rotation is constant. It has a narrow inner ring extended on one side, with an eccentric locking collar, enabling quick and easy mounting onto the shaft.

Puncte forte

- Designed for rotation in one direction
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28,6x40x40 mm
Logistic Greutate107 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime28.6 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9.56 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăplastic
Sarcină statică de bază, radială - C0r4.75 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.