Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR EX208G2, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 42.8 mm

SNR - insert - EX208G2

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:EX208G2
Rubix:104615
EAN:3413529503049
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime42.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EX208G2 SNR - SNR RULMENT EX 208 G2


Spherical outer race, attachment by eccentric clamping ring, R-seal with centrifugal disc
Spherical outer diameter, fastening by eccentric rings, sealing with a sealing ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)90x90x62 mm
Logistic Greutate766 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime42.8 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr29600 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r18200 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.