Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SKF YET 211/W64, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 48.4 mm

Y-bearing YET Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:YET 211/W64
Rubix:d1295539
Producator:306471
EAN:07316573414964
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime48.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : YET 211/W64 SKF - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING SKF YET 211/W64


Puncte forte

- Designed for rotation in one direction
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1001 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime48.4 mm
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.