Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SKF YEL 208-2DW/AG, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 21 mm

Insert Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:YELAG 208
SKF:YEL 208-2DW/AG
Rubix:281667
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is intended for use in applications where the direction of rotation is constant. It has an inner ring extended on both sides, with an eccentric locking collar, enabling quick and easy mounting onto the shaft.

Puncte forte

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr30700 N
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Alezare40 mm
Cușcăplastic
Grosime56.3 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r19000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.