Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR EX305G2, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 34.9 mm

SNR - Insert Bearing - EX.204.G2

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:EX305G2
Rubix:d476458
Producator:EX.305.G2
EAN:3413529503155
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime34.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EX305G2 SNR - SNR EX305G2 INSERT BEARING


spherical outer diameter with locking pin, fixing by eccentric locking collar, seal with slinger,
Housing bearing insert, cover disc and extended inner ring on both sides of the bearing, SNR re-lubrication system, eccentric ring fastening

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime34.9 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr22360 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r11500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.