Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR ES205G2, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 21.4 mm

Insert bearing for self-aligning bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:ES205G2
Rubix:104635
EAN:3413529503407
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime21.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ES205G2 SNR - SNR RULMENT ES 205 G2


Spherical outer ring, fastened by eccentric clamping ring, single-lip seal
spherical outside diameter, fastened by eccentric rings, single-lip seal

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)60x55x40 mm
Logistic Greutate205 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime21.4 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14000 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r7880 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.