Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR CES21031, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 49.213 mm | Lățime: 30.2 mm
Insert bearing for self-aligning bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:CES21031
Rubix:d471327
EAN:3413529578399




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 49.213 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 30.2 mm |
Detalii produs : CES21031 SNR - SNR CES210-31 INSERT BEARING
Cylindrical outer ring, fastening by eccentric clamping ring, single-lip seal
cylindrical outside diameter, fastened by eccentric rings, single-lip seal
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 95x50x95 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 816 g |
| Diametrul interior | 49.213 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 30.2 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere