Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA GRAE55-XL-NPP-B, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 32.5 mm

Radial insert ball bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:GRAE55-XL-NPP-B
Rubix:99168
Producator:0131322020000
EAN:4064327792150
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime32.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : GRAE55-XL-NPP-B INA - INA RULMENT GRAE 55 NPPB


Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B

Aplicații

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)48x100x100 mm
Logistic Greutate1060 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime32.5 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43500 N
Focădouă garnituri de cauciuc
Funcție de relubrifierenu
Alezare55 mm
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r29000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.