Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA GE40-KRR-B, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 56.5 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE40-KRR-B
Rubix:d1230755
Producator:GE40-KRR-B

Detalii produs : GE40-KRR-B INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA GE40-KRR-B
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 57x80x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 730 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 56.5 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Funcție de relubrifiere | da |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
